曜日別特売

ステンレス シンプル珈琲ドリッパー

ステンレス シンプル珈琲ドリッパー - cottaステンレス シンプル珈琲ドリッパー - cottaステンレス シンプル珈琲ドリッパー - cotta

オールステンレス製の高級ドリッパーです。
紙フィルター不要で繰り返し使え、余分なゴミも出ずエコです。
マグカップやポットに直接ドリップできます。網目の細かい特殊二層メッシュ加工。
フィルターとスタンドは一体型となります。フィルターの目の細かさ:600メッシュ
抽出も早目です。

寸法(mm)
約上部径12.4×全幅14.5×高9、フィルター内径11×深8.8
スタンド(下部)/約径10.4
材質本体/ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、取手/シリコーンゴム質量(g)約100内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683238797638
2,624
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする