曜日別特売

cotta 基本のパウンド型17cm用 クラフトBOX

cotta 基本のパウンド型17cm用 クラフトBOX - cottacotta 基本のパウンド型17cm用 クラフトBOX - cotta

cottaオリジナル パウンド型17cmにぴったり合うギフト箱です。
畳まれた状態でお届けしますので、組み立ててご使用ください。
横開きなので、パウンドケーキの出し入れがスムーズです。

材質ピュアボード350g寸法(mm)80×170×H85内容量1枚(10枚)
注意
※原材料のロットごとに若干色目が異なることがございます。
※ケーキトレーやパウンド袋に入れてから箱詰めをし、直接食品をのせないようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683380597912
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする