cotta
ToMay dolce IH対応マルチポットMサイズ レッド
煮る、茹でる、沸かす、炊く、炒める、揚げる、和える7通りの使い方が1台で可能に。
この形状だからいろんな調理に対応。調理スペースの確保やシンク下もスッキリ収納。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質
アルミ/ステンレス/ふっ素樹脂塗膜/焼付塗装/全面物理強化ガラス
寸法(mm)
約245×170×165
色
レッド
容量(L)
満水容量/約2.2
レンジ
不可
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16834085
97943
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください