曜日別特売

ToMay dolce IH対応マルチポットMサイズ ウォームグレー

ToMay dolce IH対応マルチポットMサイズ ウォームグレー - cotta

煮る、茹でる、沸かす、炊く、炒める、揚げる、和える7通りの使い方が1台で可能に。
この形状だからいろんな調理に対応。調理スペースの確保やシンク下もスッキリ収納。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可材質アルミ/ステンレス/ふっ素樹脂塗膜/焼付塗装/全面物理強化ガラス寸法(mm)約245×170×165ウォームグレー容量(L)満水容量/約2.2レンジ不可食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683411097945
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする