cotta
cotta ゼリースタンドガス袋 90×140+28 (底マチうさぎ)
cottaオリジナルデザインの冷凍にも対応しているゼリースタンドパックです。
ゼリーだけでなく、焼き菓子を入れてもおしゃれです。
脱酸素剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質
バリアOny15//LLD70
寸法(mm)
90×140 底マチ28
容量(g)
約140
耐熱温度(℃)
95(ボイルで30分)
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16834426
98000
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください