cotta ゼリースタンドガス袋 90×140+28 (底マチねこ)

cotta ゼリースタンドガス袋 90×140+28 (底マチねこ) - cottacotta ゼリースタンドガス袋 90×140+28 (底マチねこ) - cotta

cottaオリジナルデザインの冷凍にも対応しているゼリースタンドパックです。
ゼリーだけでなく、焼き菓子を入れてもおしゃれです。
脱酸素剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応

材質バリアOny15//LLD70寸法(mm)90×140 底マチ28容量(g)約140耐熱温度(℃)95(ボイルで30分)耐冷温度(℃)-20内容量1枚(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683443598001
2,180
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする