サラヤ ヤシノミ洗剤プレミアムパワー 詰替 540ml

サラヤ ヤシノミ洗剤プレミアムパワー 詰替 540ml - cottaサラヤ ヤシノミ洗剤プレミアムパワー 詰替 540ml - cotta

ヤシノミ史上、最高の洗浄力。
手肌へのやさしさは、従来のヤシノミ洗剤と同等。
優れた泡持ちで、何度も継ぎ足しは不要。
ヤシノミシリーズのコンセプトを引き継ぎ、無香料・無着色。
売上の1%(メーカー出荷額)が環境保全に使われる。
排水は微生物によって分解され、素早く地球に還る。

容量(mL)540規格界面活性剤(26%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルベタイン)、洗浄補助剤、安定剤液性中性商品タイプ詰替繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(1袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683460098067
481
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする