曜日別特売

ギフト箱 ドービア

ギフト箱 ドービア - cottaギフト箱 ドービア - cottaギフト箱 ドービア - cotta

夏にはもちろん、父の日にもおすすめです。
※袋は常温にて使用
リーフパイやスティックケーキなど、背の高いお菓子にぴったりです。

セット内容本体、タッグ、銀ゴム紐、透明袋、透明シール材質本体・タッグ:紙、袋:OP#30寸法(Φ×mm)底経65×H145内容量1枚(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683582698242
1,005
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする