cotta
ジャム瓶 HKP-120ST(本体のみ)
ジャムや食品全般に幅広くお使いいただける広口の瓶です。
瓶スイーツにもぴったりな120ml容量。
フタは別売りです。
フタ適合サイズ:直径63mmツイストタイプ
材質
耐熱ガラス
容量(mL)
120
質量(g)
130
寸法(Φ×mm)
底63×H76(口62.08)
底径(Φmm)
63
内容量
1本(10本)
注意
※煮沸可能ですが、急激な温度変化では破損する恐れがあるためご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16837147
98438
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください