シリコーン菜箸

シリコーン菜箸 - cotta

フッ素コーティングの鍋やフライパンに優しい、先端がシリコーン製ですべりにくい菜箸です。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質ナイロンブラック質量(g)30レンジ不可寸法(mm×m)7×300mm耐熱温度(℃)220食器洗浄機内容量1個(1個)
注意
※取り扱い説明書をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683824098623
598
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする