cotta
デザートカップ ハート
シンプルで使いやすいハート型のデザートカップ。
仕様
【オーブン】不可
材質
陶器
寸法(mm)
90×90×H50
容量(mL)
100
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
内容量
1個(12個)
注意
※急熱、急冷の場合に破損の可能性がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16839238
98782
¥
4,452
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください