cotta
バンブー皿 ウィリアム・モリス柄A 4枚セット
「ウィリアム・モリス」の竹プレート4点セット。
マットな質感と優しい雰囲気が、テーブルをナチュラルにドレスアップしてくれるアイテム。
デザインは写真を見てご確認ください。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
バンブーファイバー
質量(g)
542
寸法(Φ×mm)
直径200×3
レンジ
不可
食器洗浄機
可
内容量
1セット(1セット)
注意
※手洗い推奨。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16839500
98838
¥
4,651
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください