cotta
バンブーサラダボウル ウィリアム・モリス柄A 3点セット
エコでサステナブルな竹ファイバープレートを使用した「ウィリアム・モリス」デザインのパスタ皿3点セット。
デザインは写真を見てご確認ください。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
バンブーファイバー
質量(g)
396
寸法(Φ×mm)
直径150×H70
レンジ
不可
食器洗浄機
可
内容量
1セット(1セット)
注意
※手洗い推奨。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16839527
98841
¥
3,894
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください