cotta
バンブートレー ウィリアム・モリス柄C
エコでサステナブルな、竹ファイバーを使用した「ウィリアム・モリス」デザインのトレイ。
デザインは写真を見てご確認ください。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
バンブーファイバー
寸法(mm)
300×200
色
フルーツ
質量(g)
292
レンジ
不可
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
注意
※手洗い推奨。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16839570
98845
¥
1,839
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください