cotta
バンブーギフト ウィリアム・モリス柄 3個セット
竹ファイバー「ウィリアム・モリス」デザインシリーズで人気のトレイ・ボウル・パスタ皿のセット。
デザインは写真を見てご確認ください。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
バンブーファイバー
寸法(mm)
トレイ:300×180、 ボウル:直径150×H70、パスタ皿:直径220×4
色
ストロベリーシーフ
質量(g)
770
レンジ
不可
食器洗浄機
可
内容量
1個(1個)
注意
※手洗い推奨。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16839579
98846
¥
3,786
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください