曜日別特売

バター袋 2袋+1クリップ付き

バター袋 2袋+1クリップ付き - cotta

バターを入れて、口をクリップで止めるだけでバターの酸化を防止できる密封袋。
450gのバターが入るサイズで、ケースと違って冷蔵庫でかさばりません。
ラップなどでバターの接触面を保護することで、汚さず繰り返し使えます。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質PET寸法(mm)250×150レンジ不可食器洗浄機不可内容量1セット(1セット)
注意
※火や高熱のそばには近づけないでください。
※直射日光を避け冷暗所に保管ください。
※乳児や子供の手の届くところに置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683979898870
256
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする