チャック付きスタンド袋 100g インナーバルブ付 白

チャック付きスタンド袋 100g インナーバルブ付 白 cotta

特殊な3層構造でボタン型バルブと同じ機能を持つコーヒー専用袋。鮮度の保持能力が高く、豆のおいしさが持続します。
2層フィルムの逆止弁と不織布により、袋内部への外気の侵入を長期間断ち、豆の劣化を防ぎます。
インナーバルブ(逆止弁)機能で、コーヒー豆からでる炭酸ガスを袋の外部に排出するため、挽きたての豆も安心して袋詰めできます。
スタンドタイプで使いやすいチャック袋です。
裏面はアルミ蒸着なので、上部を熱シールすれば長期保存が可能。
バルブが目立たないフラットタイプなので、かさばりません。
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応

材質片ツヤ晒クラフト50g(ザラ面表)//アルミ蒸着PET12//LL60 寸法(mm)155×H160(底マチ86) 内容量1枚(10枚)
注意
※インナーバルブの機能を維持するためにも、バルブの部分にシール等を貼らないでください。
※また、袋が膨らんだままの時は、バルブ上部または下部をゆっくり押さえていただくとガスが抜けます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16840830 99127
950
949
1,044 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする