曜日別特売

チャック付きスタンド袋 200g インナーバルブ付 茶クラフト

チャック付きスタンド袋 200g インナーバルブ付 茶クラフト - cotta

特殊な3層構造でボタン型バルブと同じ機能を持つコーヒー専用袋。鮮度の保持能力が高く、豆のおいしさが持続します。
2層フィルムの逆止弁と不織布により、袋内部への外気の侵入を長期間断ち、豆の劣化を防ぎます。
インナーバルブ(逆止弁)機能で、コーヒー豆からでる炭酸ガスを袋の外部に排出するため、挽きたての豆も安心して袋詰めできます。
スタンドタイプで使いやすいチャック袋です。
裏面はアルミ蒸着なので、上部を熱シールすれば長期保存が可能。
バルブが目立たないフラットタイプなので、かさばりません。
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応

材質未晒クラフト50g/MLPET12/LLDPE60寸法(mm)185×H175(底マチ90)茶クラフト内容量1枚(10枚)
注意
※インナーバルブの機能を維持するためにも、バルブの部分にシール等を貼らないでください。
※また、袋が膨らんだままの時は、バルブ上部または下部をゆっくり押さえていただくとガスが抜けます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1684085799130
1,110
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする