Tower レンジフードフック ホワイト

Tower レンジフードフック ホワイト - cottaTower レンジフードフック ホワイト - cottaTower レンジフードフック ホワイト - cotta

レンジフードに引っ掛けるだけでキッチンツールの収納スペースに。
取り付け可能サイズ/レンジフードの幅:約34.5cm以上、折り返しの厚さ:約3mm以内
折り返しの高さ:約7mm以上、溝幅:約3mm以上(フックを差し込むために折り返し上部に約1.5cm以上の隙間が必要です)
フックが7つ付いていて、収納力抜群。1つあたりの耐荷重は約500gなので、キッチンバサミやマッシャーなども収納できます。

材質スチール(粉体塗装)寸法(mm)約345×60×H180ホワイト耐荷重(kg)約4(フック1つあたり約0.5/バー約0.5)内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1684120799183
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする