レンジフードに引っ掛けるだけ。スパイスや調味料の収納スペースに。使いたいときにサッと使える便利な大容量3段ラック。
よく使う調味料を手元に収納できるトレー。各段には滑りにくいシリコーンマット付き。汚れてもサッと洗い流せます。
レンジフードの折り返し部分にネジでしっかり固定。キャップ付きで壁面も傷付きません。
取り付け可能サイズ/レンジフードの幅:約25.5cm以上、折り返しの厚さ:約3mm以内
折り返しの高さ:約7mm以上、溝幅:約3~20mm以上
上段:約270×70×H180mm中段:約270×110×H245mm(枠H50mm)下段:約270×D115×H110mm