Tower シリコーン菜箸トング ブラック

Tower シリコーン菜箸トング ブラック - cottaTower シリコーン菜箸トング ブラック - cottaTower シリコーン菜箸トング ブラック - cotta

シリコーンコーティングのキッチンツールシリーズ。 シリコーン製で滑りにくく、熱に強く、弾力性に優れ、鍋などを傷つけません。
持ち手の背面に小さなスタンドが付いているので、転がったり汚れずに安定して置くことができます。
グリップは太めで長時間の調理でも疲れにくく軽くて丈夫なナイロン芯材。
小さい食材が滑りにくく、しっかりつかめます。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可材質本体:シリコーン(芯材:ナイロン)寸法(mm)約60×20×H280ブラックレンジ不可耐熱温度(℃)シリコーン部:220、ナイロン部:150食器洗浄機内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1684128699196
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする