cotta
cottaギフト缶ミニ 紺色の庭
お花がちりばめられた、かわいらしいデザインのギフト缶です。
手のひらに乗るサイズなので、少量のお菓子を詰めるだけで様になります。
材質
ET材
寸法(mm)
89×89×H40
色
蓋:紺色、本体:黄色
内寸(mm)
86×86×H34
内容量
1個(10個)
注意
※食品を入れる場合は缶と食品が直接触れないようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16841338
99201
¥
4,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください