cotta
cottaギフト缶 桃色の庭
お花がちりばめられた、かわいらしいデザイン缶です。
クッキー缶などの特別なギフトに。
材質
TFS材
寸法(mm)
122×122×H43
色
蓋:桃色、本体:水色
内寸(mm)
86×86×H34
内容量
1個(6個)
注意
※食品を入れる場合は缶と食品が直接触れないようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16841347
99202
¥
2,454
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください