BAUMALU 銅のペストリーボウル 20cm

BAUMALU 銅のペストリーボウル 20cm - cotta

砂糖を使用した食品の調理や、下ごしらえに最適なボウルです。
特に加熱しながら食品を攪拌・捏ねる工程において、銅の優れた熱伝導性が力を発揮します。
ボウルの底が球状になっているので、材料が溜まりにくく均等に混ざりやすいです。
銅の特性の熱伝導性が材料にムラなく熱を伝え、滑らかで均等な仕上がりとなります。
餡子やカスタードクリームなどに適しており、まろやかで優しい味わいに仕上がります。
使用後はよく洗いしっかり乾燥させてください。
スチールたわしや磨き粉等は使用しないでください。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可材質本体:銅、取っ手:鋳鉄質量(g)760容量(L)2内寸(mm)200寸法(Φ×mm)直径230×260×H100レンジ不可食器洗浄機不可内容量1個(1個)
注意
※ボウルの中に料理を保存しないでください。
※酸性のものの使用は避けてください。
※電子レンジ・オーブンの使用はおやめください。
※鍋の内側に錫引き(コーティング)を施しておりません。砂糖を使用した調理にお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1684153099227
25,725
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする