cotta
ユティル アイアンラウンドラック
まるで天然素材のカゴに見える、水に強いPPラタンで編まれた2段ラックです。
汚れた時は水洗いができるので食品も気軽に並べられます。
お菓子やパンを並べてケーキスタンドとしても使えます。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、アイアン
色
茶色
質量(g)
約480
寸法(Φ×mm)
直径210×H330
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
内容量
1台(1台)
注意
※火のそばや直射日光の当たる場所、高温になる場所には置かないでください。
※手編みのため、サイズや形に若干の個体差があります。食品を直に載せないでください。
※汚れた場合は水拭きをおすすめします。
※洗剤をお使いの際は、中性洗剤をご使用の上、しっかりすすいでください。たわし、クレンザー、漂白剤のご使用はお避けください。
※食品を乗せて使用される場合は、ご使用前に良く洗いしっかりと乾燥させてからご使用ください。
※アイアンを使用しているため、濡れたまま放置すると錆の原因となります。ご使用後は、乾燥させ通気性の良い場所で保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16841898
99273
¥
3,245
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください