cotta
時計付防水タイマー ライトグレー
最大99分50秒まではかれるキッチンタイマー。水のかかりやすい場所でも安心して使える防水タイプです。
時間をはかる「タイマー機能」としてだけでなく、使わないないときは時計として使える「時計機能」付。
色
ライトグレー
質量(g)
約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約82×14×90
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16841986
99282
¥
1,385
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください