cotta
未晒フードカップ 115口径用 (フタ)
口径115mm対応の「未晒フードカップ」用の透明フタです。
仕様
【オーブン】不可
材質
A-PET
寸法(Φmm)
口径115
レンジ
不可
内容量
1個(25個)
注意
※食品の長期保存には適しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16842729
99368
¥
595
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください