cotta
未晒フードカップ 850ml 142口径 (本体)
ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーカップです。
スープやお惣菜など、幅広いメニューのテイクアウト用として。
別売で「未晒フードカップ平蓋142口径用」があります。
仕様
【オーブン】不可
材質
未晒クラフト紙+PEコーティング
寸法(mm)
口径142×底径113×H85
容量(mL)
850
レンジ
不可
内容量
1個(25個)
注意
※食品の長期保存には適しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16842747
99370
¥
1,525
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください