曜日別特売

バイオハンディバッグ YSS ティータイム

バイオハンディバッグ YSS ティータイム - cotta

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きタイプのポリ袋です。
底マチが広いため、食パンや大きめの箱などを入れるのに適しています。
バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。
主原料のサトウキビは、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
両面印刷【印字内容】この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。
穴から下の高さ:210mm

材質HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反寸法(mm)0.03×370×H260(底マチ160)内容量1枚(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1684346599444
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする