cotta
HポリグローブLD外エンボスM ブルー (100枚入)
使い心地の良いソフトエンボスタイプ。
外エンボス加工。
本品は、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合しています。
材質
LDPE
全長(mm)
275
色
ブルー
サイズ
M
手のひらまわり(cm)
32
エンボス加工
外エンボス
内容量
1箱(1箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16844366
99539
¥
423
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください