cotta
カヌレン 8個
カヌレ対応サイズ:幅40~45mm、高さ45mmまで
セット内容
貼り箱、薄葉紙、トレー
材質
紙(貼箱)+黒メタ箔、薄葉紙
寸法(mm)
箱:238×123×H48 トレー:1角内寸48×48×H15
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16845599
99706
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください