プリン瓶 ステラ

プリン瓶 ステラ - cottaプリン瓶 ステラ - cottaプリン瓶 ステラ - cotta
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可材質ガラス容量(mL)約160質量(g)140寸法(Φ×mm)64(83)×H62レンジ不可内容量1個(10個)
注意
※急激な温度変化(特に急冷)で割れることがあります。
※オーブン(直火)・電子レンジでご使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1684569699717
2,940
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする