cotta
透明テイスティシール アプリコット
味がひと目でわかりやすい、透明のテイスティシールです。ゼリーやジャム、ドリンクなどに。
下部に「素材本来の味わいを楽しもう」と記載されています。
材質
PET透明
寸法(mm)
25×30
色
透明に黒印刷
規格
25×30mm
素材
PET透明
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16846028
99760
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください