日東 封缶用ビニールテープ No.23S 15mm×66m

日東 封缶用ビニールテープ No.23S 15mm×66m - cotta

耐水・耐湿性に優れた封緘用ビニールテープです。
食品・菓子類など、内容物を湿気から守ります。
ベースがしなやかで缶にしっくりとなじみます。
糊が染み出したりすることもありません。

主な用途封缶用特性耐水・耐湿性テープ幅(mm)15基材半硬質塩化ビニルテープ長さ(m)66テープ厚さ(mm)0.1内容量1巻(1巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
168460559976315660.1
1,298
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする