曜日別特売

バイオペットコップ(本体)HF78-9

バイオペットコップ(本体)HF78-9 - cottaバイオペットコップ(本体)HF78-9 - cottaバイオペットコップ(本体)HF78-9 - cotta

環境に配慮した植物由来の原料を用いて合成した樹脂を使用したバイオマスPET(バイオマス度5~30%)。
テイクアウトドリンク容器として、実用性と環境保護に取り込むアピール力で注目され、
人気のバイオマス配合のドリンクカップ、バイオペットコップです。
Co2削減に貢献することで、店舗のイメージアップにつながります。エコで環境にやさしいだけでなく、
高い透明度とスタッキングにも優れていて店頭やバックヤードの空間の無駄を削減できるのもの人気の理由の1つです。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質BIO PET寸法(mm)直径78×101mm容量(mL)266寸法(Φ×mm)直径78×101耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60内容量1個(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1684650099807
960
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする