ラミジップ 片面透明バリア スタンドパック VCZ-12

ラミジップ 片面透明バリア スタンドパック VCZ-12 - cotta

表面はPET/PE、裏・底面はPET/VMPETと異なるフィルムを使用しているため、ディスプレイ効果が抜群です。
表面が透明ながらも「透明蒸着PET」を採用し、ガスバリア性・防湿性に優れています。
またチャック上4本リブ加工により、ノッチ位置からの直進性を促し、リブに指が掛かりやすく開封性が向上しています。
畜産加工品(ジャーキー)、農産加工品(ドライフルーツ・珍味)、菓子類、日用品雑貨に適しています。
食品衛生法規格基準適合商品です。縦サイズ:チャック上32mm、チャック下180mm
概算内容量:360cc
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応

材質表裏底:透明蒸着PET12/PE60(裏:アルミ蒸着PET12)寸法(mm)120×H212 底マチ35容量(mL)約360内容量1枚(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1684702699890
3,550
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする