cotta
cotta ギフト缶 こねことわたし
cottaオリジナル、ウィリアム・モリス柄のギフト缶です。
焼き菓子やクッキーを詰めれば、ギフトにぴったりです。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
TFS材
寸法(mm)
122×122×H43
内寸(mm)
120×120×32
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
内容量
1個(6個)
注意
※食品を入れる場合は缶と食品が直接触れないようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16847270
99985
¥
2,592
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください