アークランドサカモト
防護服
ほつれにくい縫合方法
用途
メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に
材質
【本体】ポリプロピレン、ポリエチレン
形状
フード形状
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
84~92
身長(cm)
164~170
生地
薄い、動きやすい伸縮素材
EN規格
静電気防護(EN1149-1)適合品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16420839
1500S
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください