マルテー ウルトラボールマザール ポリタンク仕様 エアー式

マルテー ウルトラボールマザール ポリタンク仕様 エアー式 - 大塚刷毛製造マルテー ウルトラボールマザール ポリタンク仕様 エアー式 - 大塚刷毛製造

マルテーウルトラボールマザール ミニ とフタが一体型になった ポリタンク仕様。
お持ちのポリタンク P-1にセットするだけ!
攪拌しながら塗装作業も可能!
ノンペラー搭載で、強力攪拌
メタリック塗料・導電塗料といった沈殿しやすい塗料を攪拌し続けるのに最適です。

適合ポリタンク P-1用質量(kg)1.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])100~200空気圧力(MPa)最大0.34(min)エア量(L/min)最大200内容量1台
注意
※エアーチューブ:4x6 と ブッシュコネクター:PT1/4 が別途必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16443230507119 0007
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする