曜日別特売

グラウンドノズル

グラウンドノズル - カクダイグラウンドノズル - カクダイ

ノズル本体ネジはG1の内ネジ(呼40・50はG1 1/2)

用途運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル材質アルミニウム水流切替先端操作で直射・噴霧・止水内容量1個
注意
※完全止水しません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16423691523-322-2020
4,000
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
16423700523-322-2526
4,200
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
16423709523-322-4038
6,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
16423718523-322-5051
7,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする