日東工業
クーレット モデルチェンジ品
小型・軽量・低騒音を実現した小型屋外電子クーラ。
用途
各種監視装置収納キャビネットの密閉冷却にご利用下さい。
付属品
取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書
材質
PBT+PC樹脂製(カバー)
質量(kg)
2.5
色
ライトベージュ(5Y7/1)
定格電圧(V)
DC24
使用温度(℃)
キャビネット内-10~+50 キャビネット外-20~+50
定格電流(A)
3.01
定格消費電力(W)
73
寸法(縦×横×深さ)(mm)
150×190×159
騒音レベル(dB(A))
約38
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※密閉型キャビネット専用です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16451980
OCPCA-5CU-D24A
¥
77,500
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません