曜日別特売

鉄工用月光三角ドリル13型

鉄工用月光三角ドリル13型 - ビックツール鉄工用月光三角ドリル13型 - ビックツール鉄工用月光三角ドリル13型 - ビックツール鉄工用月光三角ドリル13型 - ビックツール鉄工用月光三角ドリル13型 - ビックツール鉄工用月光三角ドリル13型 - ビックツール鉄工用月光三角ドリル13型 - ビックツール鉄工用月光三角ドリル13型 - ビックツール

空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。
熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。

用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。仕様円すい・再研磨可能材質ハイス(HSS)タイプ鉄工用・三角ドリル先端角(°)118シャンク形状三面取(13型)内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16442767SG3KP13-16.516.5
8,220
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
16442776SG3KP13-17.017
8,590
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
16442785SG3KP13-17.517.5
9,060
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
16442801SG3KP13-18.018
9,380
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
16442810SG3KP13-19.019
10,330
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
16442819SG3KP13-20.020
11,080
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする