フジ矢
偏芯ラジオ 150mm
先端部は強靭で耐久性に優れ、くわえ、折り曲げ作業に最適です。
切れ味も抜群です。
用途
AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビーなどに。
自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工。
全長(mm)
161
色
イエロー
質量(g)
120
タイプ
偏芯
切断能力(mm)
鉄線:Φ1.5/銅線:Φ2.6
バネ
無
内容量
1丁
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16443151
WM-30-150
¥
3,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください