フジ矢
偏芯ペンチ 150mm
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
軽量強靭、大変使いやすいペンチです。
先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。
用途
電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理などの幅広い用途に。
全長(mm)
160
色
イエロー
質量(g)
180
タイプ
偏芯
切断能力(mm)
鉄線:Φ2.2/銅線:Φ3.0
バネ
無
内容量
1丁
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16443126
WM-10-150
¥
3,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください