フジ矢
ペンチ・ニッパ・ラジオ3本セット
自動車・農機具整備に便利な150mm。
偏芯仕様3本セット。
ウレタンケース付き。
用途
自動車・農機具整備に。
セット内容
偏芯ペンチ(WM-10-150)・偏芯ニッパ(WM-21-150)・偏芯ラジオペンチ(WM-30-150)
色
イエロー
タイプ
偏芯
切断能力(mm)
偏芯ペンチ(鉄線:Φ2.2・銅線:Φ3.0)/偏芯ニッパ(鉄線:Φ2.0・銅線:Φ3.0・ピアノ線:1.0)/偏芯ラジオペンチ(鉄線:Φ1.5・銅線:Φ2.6)
内容量
1セット
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16443160
WM-03A
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください