レイメイ藤井
グロワール リール付IDホルダー
仕様
●窓付きポケット×1、カードポケット×1、長さ調整パーツ付ストラップ、カニカン付リール、安全パーツ付、別パーツクリップ付OK
寸法(mm)
クリップ:15×60×12
寸法(幅W×高さH)(mm)
収納可能サイズ:91×63以下
本体質量(g)
ストラップ装着時=37、クリップ装着時=22
ストラップ幅(mm)
10
ストラップ長(mm)
410~500、リール=最長約300
素材
表地=合皮(PU)、窓=PVC、リール本体=金属、クリップ=ABS
ホルダー寸法(mm)
W102×H80×D5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16443327
GLP1173B
ブラック
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
16443336
GLP1173C
ブラウン
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
16443345
GLP1173K
ネイビー
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
16443361
GLP1173N
グレー
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください