曜日別特売

グロワール IDホルダー

グロワール IDホルダー - レイメイ藤井グロワール IDホルダー - レイメイ藤井グロワール IDホルダー - レイメイ藤井グロワール IDホルダー - レイメイ藤井グロワール IDホルダー - レイメイ藤井グロワール IDホルダー - レイメイ藤井グロワール IDホルダー - レイメイ藤井グロワール IDホルダー - レイメイ藤井
仕様窓付ポケット×1、カードポケット×2、ナスカン付ストラップ、安全パーツ付寸法(幅W×高さH)(mm)収納可能カード:91×63以下本体質量(g)27ストラップ幅(mm)11ストラップ長(mm)約450素材表地=合皮(PU)、窓=PVC、裏地・ストラップ=ポリエステルホルダー寸法(mm)W102×H80×D5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16443370GLP1172Bブラック
1,700
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
16443379GLP1172Cブラウン
1,700
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
16443388GLP1172Kネイビー
1,700
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
16443397GLP1172Nグレー
1,700
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする