レイメイ藤井
グロワール パスケース 縦型5面窓付
仕様
窓付きポケット×3、カードポケット×3、Dカン付
寸法(幅W×高さH)(mm)
収納可能カード:95×63
本体質量(g)
30
本体サイズ(mm)
W76×H110×D13
素材
表地=合皮(PU)、窓=PVC、裏地=ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16443266
GLP1167B
ブラック
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
16443275
GLP1167C
ブラウン
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください