曜日別特売

グロワール パスケース ワイド

グロワール パスケース ワイド - レイメイ藤井グロワール パスケース ワイド - レイメイ藤井グロワール パスケース ワイド - レイメイ藤井グロワール パスケース ワイド - レイメイ藤井グロワール パスケース ワイド - レイメイ藤井グロワール パスケース ワイド - レイメイ藤井
仕様窓付ポケット×2、Dカン付き寸法(幅W×高さH)(mm)収納可能カード:95×70本体質量(g)15本体サイズ(mm)W80×H122×D5素材表地=合皮(PU)、窓=PVC、裏地=ポリエステル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16443248GLP1165Bブラック
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
16443257GLP1165Cブラウン
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする