レイメイ藤井
グロワール カードケース・12ポケット
仕様
クリアポケット×10、シークレットポケット(シルバーカラー)×2
寸法(幅W×高さH)(mm)
収納可能カード:91×55
本体質量(g)
43
本体サイズ(mm)
W72×H106×D10
素材
表地=合皮(PU)、ポケット部分=PVC、裏地=ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16443291
GLH1168B
ブラック
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
16443300
GLH1168K
ネイビー
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
16443309
GLH1168C
ブラウン
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
16443318
GLH1168N
グレー
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください